カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80782934 品番SM-KM200(BL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズでどこでもカラオケ。マイク2本とスピーカーセット。お家で手軽にカラオケが楽しめる。取っ手付き高音質スピーカー。
女性やお子様も持ちやすい軽量ミニマイク。Bluetoothで簡単接続。マジックボイス&ボイスカット機能搭載。

用途お家でのカラオケ、旅行やドライブなどに。カラオケマイク カラオケセット おうちカラオケ 高音質 ボイスカット搭載 コードレス マイク2本 コンパクト 軽量 かわいい おしゃれ セット内容スピーカー、マイク2本、充電用ケーブル、取扱説明書兼保証書 ブルー 質量(g)(スピーカー)303、(マイク)101 連続使用時間約2.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スピーカー)8.6×6.5×7.4、(マイク)3.7×3.7×13.3 通信距離(m)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする