フロアタイル 12枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80782950 品番 XG2024(WO)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

並べて置くだけのフロアタイル。1セット約1畳分。工具が要らず手軽に床をDIY
接着剤や糊を使わないから賃貸でも安心。角や壁に合わせて自由にカット。
優れた耐久性で長期間の使用も可能身体にやさしいノンホルム
汚れにくくお手入れかんたん
特殊な網目状の滑り止め加工でずれを軽減

用途床の保護や模様替えに。 フロアタイル フロアシート リメイク プチリメイク 床 フロア DIY 置くだけ 木目 一畳 床材 カット可能 材質PVC(ポリ塩化ビニル) ホワイトオーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.2×15×0.5 質量(kg/枚)1.2 使用面積(m2)【1セット】1.6416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする