65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995

65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995
65U8N 4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 Hisense(ハイセンス) 80782995

4K液晶テレビ ネット動画 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1台注文コード80782995品番65U8N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

人気の動画配信アプリが初めから内蔵! ネット動画を手間なく楽しめる高画質モデル
Works with Alexa/Apple Home対応
Anyview Cast/Airplay2対応
Bluetooth搭載

用途動画視聴やTV視聴に。 Hisense ハイセンス BS 110度CS 地上デジタル 地デジ 液晶テレビ 液晶TV ULED VIDAA 4Kチューナー内蔵 4K対応 テレビ TV 高画質 4Kテレビ U8N Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 音声操作付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式質量(kg)スタンドあり:20.6 / スタンドなし:19.5機能ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ABEMA / Hulu / Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL保証期間メーカー保証:3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:144.9×29.5×90.4 / スタンドなし:144.9×7.6×83.8画面サイズ65V型画素数3840×2160エンジン型式HI-VIEWエンジンIITVチューナー(BS 4K/110度CS 4K)×2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応)×3、(BS・110度CSデジタル)×3適合システムVIDAA
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,000/税込12,100
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする