ひのきスノコベッド ロータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80783029 品番 NK-2766
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

細部までこだわり抜いた折りたたみすのこベッド
すのこはひのき天然木を使用
スプリング式のため折りたたみは驚くほどスムーズに
掘り込み式の持ち手 邪魔にならないすっきりデザイン
畳やカーペットの上でも跡がつきにくい仕様
丸みを持たせたデザインで怪我防止の安全設計
折りたたんだ際は独立式で立つ仕様 キャスター付で掃除の際もラクラク
折りたたみ時に指を挟みこんで怪我をしないよう配慮した安全の設計

用途ふとんやマットレスの下に。すのこベッド すのこ スノコ 折りたたみベッド 布団干し 布団干し機能 ベッド ベッドルーム 寝室 天然木 通気性 ヒノキ 檜 ひのき 国産 日本産 省スペース 材質フレーム:ラバーウッド(オイルステイン塗装)●すのこ:ひのき(国産天然木、無塗装) 質量(kg)22 サイズシングル タイプシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.5×199×23.5 折りたたみ寸法(cm)高さH×幅W:114×29
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする