画像準備中

LEDユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 平均演色評価数(Ra)93 注文コード80783117 品番LDF7N-HGX/C7/D7/2
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は平均演色評価数など2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.7(100V) 定格電圧(V)100 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 エネルギー消費効率(Lm/W)110.4(100V) 入力電流(mA)101(100V) 光束(Lm)740 配光角度(°)100 光色温白色 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする