曜日別特売
EF-MBN1326FLFG MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 高透明 指紋防止 抗菌 画面保護 貼りやすい エレコム 80783179

EF-MBN1326FLFG MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 高透明 指紋防止 抗菌 画面保護 貼りやすい エレコム 80783179
EF-MBN1326FLFG MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 高透明 指紋防止 抗菌 画面保護 貼りやすい エレコム 80783179
EF-MBN1326FLFG MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 高透明 指紋防止 抗菌 画面保護 貼りやすい エレコム 80783179
EF-MBN1326FLFG MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 高透明 指紋防止 抗菌 画面保護 貼りやすい エレコム 80783179
EF-MBN1326FLFG MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 高透明 指紋防止 抗菌 画面保護 貼りやすい エレコム 80783179
EF-MBN1326FLFG MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 高透明 指紋防止 抗菌 画面保護 貼りやすい エレコム 80783179
EF-MBN1326FLFG MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 高透明 指紋防止 抗菌 画面保護 貼りやすい エレコム 80783179
EF-MBN1326FLFG MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 高透明 指紋防止 抗菌 画面保護 貼りやすい エレコム 80783179

MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 高透明 指紋防止 抗菌 画面保護 貼りやすい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80783179
品番
EF-MBN1326FLFG
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。

用途
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
仕様
抗菌加工:JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠
セット内容
画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質
接合面:シリコン、外側:PET
厚さ(mm)
約0.15(他保護シート0.08
寸法(幅W×高さH)(mm)
約292×約186.2
対応機種
MacBook Neo 13インチ(A18 Pro 2026モデル対応)
可視光線透過率(%)
約92
表面硬度
3H

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする