3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

Groom!毛抜き(スタンダード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783230 品番000HC3043
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

マユやムダ毛のお手入れに。
細かい毛もしっかりキャッチします。

材質鉄(ニッケルメッキ仕上げ) 高さ(mm)13 質量(g)11 縦(mm)92 横(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする