曜日別特売
MESH-BR-1203-12 【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R) ブレイン 80783285

MESH-BR-1203-12 【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R) ブレイン 80783285
MESH-BR-1203-12 【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R) ブレイン 80783285
MESH-BR-1203-12 【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R) ブレイン 80783285
MESH-BR-1203-12 【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R) ブレイン 80783285
MESH-BR-1203-12 【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R) ブレイン 80783285
MESH-BR-1203-12 【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R) ブレイン 80783285
MESH-BR-1203-12 【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R) ブレイン 80783285
MESH-BR-1203-12 【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R) ブレイン 80783285

【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL-XL
色杢ネイビー
内容量1セット注文コード80783285品番MESH-BR-1203-12
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

UVカット加工で紫外線99.9%カット。
生地裏シルバーチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。
空調ベストの胸スイッチタイプが登場!従来はわざわざバッテリーを出してON/OFF/風量調整を行っていましたが、それらの操作がすべて胸のスイッチだけで行えます。バッテリーを取り出して操作する必要がありません。胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
胸スイッチ付きケーブルは予め服に装着されています。
ファンの取り付けが簡単になりました。メッシュポケットにファンを入れるだけ。
フルセット、充電してすぐに使えます。

用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
材質
ナイロン70%、ポリエステル30%
色
杢ネイビー
サイズ
LL-XL
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
46
セット内容
服(12V胸スイッチ付ケーブル付属)、12Vファン×2個、12Vバッテリー、12V充電器
寸法(mm)
【バッテリー】72.3×22.4×110.5
質量(g)
【バッテリー】242
出力
【強】12V 【中】9V 【弱】6V
着丈(cm)
67
電池寿命
(充放電) 500回 ※500回を保証するものではありません
充電時間(時間)
7~8
バッテリー容量(mAh)
6400
消費電力量(Wh)
46.08
使用時間(時間)
【強】6 【中】10 【弱】16
注意
※状況によりファンの仕様が異なる場合があります。
※胸スイッチは服に予め取付けられています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする