かっさリフトプレート 水晶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783300 品番20224
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

岐阜土岐の窯で作った磁器製のかっさプレートで顔筋に沿ってフェイスリフト。
かっさとは? 「かっさ」とは水牛の角や天然石のプレートを使って皮膚を擦るように刺激する、古来より中国に伝わる美容法のひとつです。
冷んやりと滑りがよく、肌にフィット!
週1〜2回、朝または夜の洗顔後、化粧水で肌を整えたあとに市販のマッサージクリームをなじませ、かっさリフトプレートで3つの曲線でマッサージします。
お風呂上がりに行うのがおすすめ!です。
エナジー水晶配合

材質磁器(水晶配合) 水晶 高さ(mm)10 質量(g)50 縦(mm)78 横(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする