EasyStyler USB SUGAR IRON ROUND

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783318 品番91296
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

いつでも、どこでも、ヘアアイロン!
モバイルバッテリーで使用OK!
専用USBケーブル付
海外OK
※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。
たて巻きウェーブヘア 波ウェーブヘア
仕事帰りに パウダールームで 旅行に

材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂 高さ(mm)35 質量(g)144.5 縦(mm)28 横(mm)186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする