※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの キッチン・調理用品
GLOBAL&LOCALの ボール・ざる・漬物・米びつ
GLOBAL&LOCALの 盆ザル・ためざる
竹製梅干しざる 53cm(小)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80783327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
竹
質量(g)
520
容量(kg)
目安容量:2〜3
本体寸法(cm)
直径53