※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの キッチン・調理用品
GLOBAL&LOCALの ボール・ざる・漬物・米びつ
GLOBAL&LOCALの 盆ザル・ためざる
竹製梅干しざる 58cm(中)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80783336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
竹
質量(g)
630
容量(kg)
目安容量:2.5〜3.5
本体寸法(cm)
直径58