※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの キッチン・調理用品
GLOBAL&LOCALの ボール・ざる・漬物・米びつ
GLOBAL&LOCALの 盆ザル・ためざる
網付き竹製梅干しざる丸型(大) 65cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80783379
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
竹
質量(g)
670
容量(kg)
目安容量:3〜4
機能
網有り
高さ(cm)
網使用時の高さ:41