※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-ICY40 一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 40cm GLOBAL&LOCAL 80783388 SK-ICY40 一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 40cm GLOBAL&LOCAL 80783388 SK-ICY40 一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 40cm GLOBAL&LOCAL 80783388 SK-ICY40 一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 40cm GLOBAL&LOCAL 80783388 SK-ICY40 一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 40cm GLOBAL&LOCAL 80783388

一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 40cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783388 品番SK-ICY40
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ネット:ポリエチレン、棚枠:鉄ポリエチレンコーティング 寸法(mm)U字口サイズ:220×500 質量(g)570 本体寸法(mm)400×550×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする