※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの キッチン・調理用品
GLOBAL&LOCALの ボール・ざる・漬物・米びつ
GLOBAL&LOCALの 干し網
一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 50cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80783397
品番
SK-ICY50
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ネット:ポリエチレン、棚枠:鉄ポリエチレンコーティング
寸法(mm)
U字口サイズ:220×500
質量(g)
690
本体寸法(mm)
500×550×500