ポンプボトル50ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783546 品番000KC1325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

シャンプー・リンス等の使用におすすめなポンプボトル50ml。

材質ボトル:PET樹脂、ポンプ部:ポリプロピレン、ノズル:ポリエチレン 高さ(mm)110 質量(g)24 縦(mm)31 横(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする