ねこのポリヘアブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783607 品番000HC2205
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

まるでねこの手でなでられているような感覚になる、ねこの手型のヘアブラシ。
適度なクッション性とブラシ先端の丸みが、髪と頭皮を心地よく刺激します。
シャンプー前後のブラッシング、ブローやスタイリングにもぴったりなヘアブラシです。

材質毛:ポリエチレン、ハンドル:AS樹脂、[耐熱温度]70℃ 高さ(mm)40 質量(g)47 縦(mm)148 横(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする