ストレートブローブラシ(EMO)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783634 品番000KQ3186
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

操作性のよさにこだわった、ナチュラルストレートを叶える機能性ブローブラシです。
片手で髪をすくって挟めるので、ドライヤーを持ったまま使えて操作がとってもラクチン!
ドライヤーの風を通すエアスリットによって、挟んでいても髪とアルミプレートにドライヤーの熱が伝わりやすいので、効率よくストレートブローが出来ます。
ロック付きで閉じたままにできるので、収納時・持ち運びにも便利。

材質ハンドル・ロックパーツ:ABS樹脂、毛・耐熱皿:ポリアセタール、プレート:アルミニウム合金、耐熱温度:70℃ 高さ(mm)23 質量(g)57 縦(mm)190 横(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする