美容シェーバー チョイソリーナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80783695 品番30147
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

持ち運びしやすいコンパクトサイズのシェーバー。
出張や旅行にも。
ポーチに入るサイズ!
全身のうっかり毛に!
ワキにも!顔 うで ゆび 脚 Vラインにも!

材質ABS樹脂、ステンレス鋼 高さ(mm)120 質量(g)50.8 縦(mm)30 横(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする