コジット
コジットの スキンケア
コジットの 洗顔グッズ
泡洗顔バブバブスポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80783720
品番
90364
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
モコモコ泡洗顔
簡単!泡が作れる
ブラシで泡洗顔
突起でくるくる刺激!
材質
シリコーンゴム、ポリウレタン
高さ(mm)
50
質量(g)
20.3
縦(mm)
55
横(mm)
50