ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
透明チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80783765
品番
P-644A-1
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
適合機種
P-644-A
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
48
色
透明
先端幅(mm)
0.6
入数(個)
2個1組
RoHS指令(10物質対応)
対応