業務用石油ボイラー MBX-506ZFF 40A

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80783860 品番MBX-506ZFF 40A
参考基準価格(税別)¥376,400 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)59 容量(L)熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
関連資料:(0.15MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする