ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
業務用石油ボイラー MBX-506ZFF-W
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80783878
品番
MBX-506ZFF-W
参考基準価格(税別)
¥389,600
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
付属品
リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)
63
容量(L)
熱交換器:給湯側5.5、暖房側54
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1114×444×702
設置形態
屋内据置形
減圧弁
別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
関連資料:
(0.15MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません