※着用例

038-100085-00 セパレート型防護服K1800 ジャケット/ジャンパー/ジャンバー(上着) ニシキ(川本産業) 80784018 038-100085-00 セパレート型防護服K1800 ジャケット/ジャンパー/ジャンバー(上着) ニシキ(川本産業) 80784018 038-100085-00 セパレート型防護服K1800 ジャケット/ジャンパー/ジャンバー(上着) ニシキ(川本産業) 80784018 038-100085-00 セパレート型防護服K1800 ジャケット/ジャンパー/ジャンバー(上着) ニシキ(川本産業) 80784018

セパレート型防護服K1800 ジャケット/ジャンパー/ジャンバー(上着)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50着) 注文コード80784018 品番038-100085-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

袖口と裾の両脇にゴム入で動きやすいジャケットタイプ。右下にポケット付

用途
用途
プラントメンテナンス
機械メンテナンス
油汚れ防止
材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム サイズフリーサイズ(2XLサイズ) 質量(g/m2)55 適応身長(cm)188-194 適応胸囲(cm)116-124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする