※着用例

038-100089-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784115 038-100089-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784115 038-100089-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784115 038-100089-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784115 038-100089-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784115 038-100089-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784115

化学防護服K2000 つなぎ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50着) 注文コード 80784115 品番 038-100089-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。
股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。
首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。
フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。
伸縮ゴムはラテックスフリーです。左胸と右尻部にポケットをつけています。

用途
用途
プラントメンテナンス
機械メンテナンス
油汚れ防止
粉じん類の取り扱い
解体作業
清掃作業
畜産農場作業
材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム サイズ3XLサイズ 質量(g/m2)63 耐水性(mm)2000以上 適応身長(cm)194-200 適応胸囲(cm)124-132
注意
※タイプ 5 浮遊固体粉じん防護用密閉服
※タイプ 6 ミスト防護用密閉服
※EN1149-5 静電気の帯電防止
※EN1073-2 放射性物質に対する防護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする