※着用例

038-100083-00 化学防護服K3000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784149 038-100083-00 化学防護服K3000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784149 038-100083-00 化学防護服K3000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784149 038-100083-00 化学防護服K3000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784149 038-100083-00 化学防護服K3000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784149 038-100083-00 化学防護服K3000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784149

化学防護服K3000 つなぎ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50着) 注文コード 80784149 品番 038-100083-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。
股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。
首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。
フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。
伸縮ゴムはラテックスフリーです。

用途
用途
焼却炉の解体やメンテナンス
ダイオキシンや鉛からの防護
感染症対策
消防、警察、医療機関(放射性汚染物質、感染症物質の処理、警備)
材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム サイズ2XLサイズ 質量(g/m2)63 適応身長(cm)188-194 クラス液体エアロゾルに対する耐浸透性:クラス3、血液媒介病原体に対する耐浸透性:クラス6 適応胸囲(cm)116-124
注意
※タイプ 4 スプレー防護用密閉服
※タイプ 5 浮遊固体粉じん防護用密閉服
※タイプ 6 ミスト防護用密閉服
※EN1149-5 静電気の帯電防止
※EN1073-2 放射性物質に対する防護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする