本体正面

42590 撥水・軽量ビジネスリュック 平野鞄 80784167 42590 撥水・軽量ビジネスリュック 平野鞄 80784167 42590 撥水・軽量ビジネスリュック 平野鞄 80784167 42590 撥水・軽量ビジネスリュック 平野鞄 80784167 42590 撥水・軽量ビジネスリュック 平野鞄 80784167 42590 撥水・軽量ビジネスリュック 平野鞄 80784167

撥水・軽量ビジネスリュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80784167 品番42590
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

B4ファイルサイズ
約11L
軽量
2室式
本体生地:ナイロンPUコート
内装生地:ポリエステル
本体正面:ファスナーポケット×2
本体背面:ファスナーポケット
本体内部:緩衝材入りポケット、ペン差し
上部取手有

幅(mm)90 クロ サイズB4 高さ(mm)410 質量(g)約730 横(mm)290 特性撥水、軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする