本体正面

53433 角シボ型押しトートバッグ 平野鞄 80784176 53433 角シボ型押しトートバッグ 平野鞄 80784176 53433 角シボ型押しトートバッグ 平野鞄 80784176 53433 角シボ型押しトートバッグ 平野鞄 80784176 53433 角シボ型押しトートバッグ 平野鞄 80784176 53433 角シボ型押しトートバッグ 平野鞄 80784176

角シボ型押しトートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80784176 品番53433
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,928
販売価格(税別)
14,480

B4用紙サイズ
タブレット収納対応
本体生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステル
本体正面:ファスナーポケット(内部:ペン差し、多用途ポケット)
本体背面:オープンポケット
本体内部:ファスナーポケット、緩衝材入りポケット、ネットポケット×2、ボトルホルダー
底鋲付

幅(mm)120 クロ サイズB4 高さ(mm)310 質量(g)約1000 横(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする