本体正面

角シボ型押しマチ広ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80784185 品番26708
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,928
販売価格(税別)
14,480

B4用紙サイズ
タブレット収納対応
大開きタイプ
本体生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステル
本体正面:ファスナーポケット(内部:ペン差し、多用途ポケット)
本体背面:オープンポケット
本体内部:ファスナーポケット、緩衝材入りポケット、ネットポケット×2、ボトルホルダー
底鋲付
底板付
ショルダーベルト付

幅(mm)120 クロ サイズB4 高さ(mm)300 質量(g)約1100 横(mm)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする