アイワ
アイワの 手洗い用品
アイワの 爪ブラシ
手洗いブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784219
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
ブラシ面が大きく毛足の長いソフトなブラシで指の間やしわの間までしっかり洗えます。立てて収納できます。
材質
ブラシ台/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン
高さ(mm)
42
質量(g)
60
縦(mm)
54
横(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応