アイワ
アイワの 掃除用具
アイワの ブラシ
アイワの 衣類用ブラシ
水洗いが出来るハートの毛玉取りブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784228
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
軽くブラッシングするだけで、衣類の毛玉をしっかりキャッチします。本体を水洗いできるので使用後の面倒なお手入れも楽にできます。
材質
本体・くし/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン
高さ(mm)
52
質量(g)
60
縦(mm)
76
横(mm)
79
繰り返し・詰め替え
対応