アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの ボール・ざる・漬物・米びつ
アスベルの ザル・カゴ(手なし)
Nポゼ ザル(21型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80784316
品番
A4323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥317
販売価格(税別)
¥
288
バスケットに入れる
抗菌加工で衛生的な調理用ザル。プラスチック製で軽いので、扱いやすい。銀イオンの抗菌仕様。
材質
本体=PP
色
グリーン
高さ(mm)
87
質量(g)
97
縦(mm)
205
横(mm)
225