Nポゼ ザル(21型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80784325 品番 A4323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥317
販売価格(税別)
288

抗菌加工で衛生的な調理用ザル。プラスチック製で軽いので、扱いやすい。銀イオンの抗菌仕様。

材質本体=PP ホワイト 高さ(mm)87 質量(g)97 縦(mm)205 横(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする