アスベル
アスベルの 手洗い用品
アスベルの ソープディスペンサー
ディスペンサー N800
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784377
品番
A5203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるデザインのディスペンサーボトル
材質
本体・フタ=飽和ポリエステル樹脂、パッキン=シリコーンゴム、ポンプ=ABS(クロームメッキ)/PP/ステンレス鋼/発泡PE
色
ホワイト
高さ(mm)
257
質量(g)
250
縦(mm)
89
横(mm)
79
繰り返し・詰め替え
対応