エミール 風呂イス S25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80784404 品番A5305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン配合。標準的な高さで座りやすい風呂イス。湯おけを床置きした時やバスカウンターを利用しする時も楽な高さ。

材質本体=PP、スベリ止め=PE ホワイト 高さ(mm)270 質量(g)1265 縦(mm)263 横(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする