エミール 風呂イス S35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80784420 品番A5307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

銀イオン配合。立ち座りがしやすい高さの風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な高さ。

材質本体=PP、スベリ止め=PE ブルー 高さ(mm)373 質量(g)1380 縦(mm)280 横(mm)362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする