アスベル
アスベルの バス用品
アスベルの バスラック
N・Wコート コーナーラック3段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784429
品番
A7020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
3段タイプでボトルを8本収納できるディスペンサー。
材質
本体・吸盤取付金具=スチール(樹脂コーティング)、石けん皿=PC、吸盤・スベリ止め=エラストマー
色
シルバー
高さ(mm)
642
質量(g)
883
縦(mm)
195
横(mm)
280