Wゲルクッション ハネナイト ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80784447 品番90157
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Wハニカムゲルで
水に浮いたような座り心地。
長時間座っても
お尻が痛くなりにくい。

材質
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)
カバー:ポリエステル100%
高さ(mm)40 質量(g)1140 縦(mm)370 横(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする