コジット
コジットの スリッパ
コジットの 業務用スリッパ
足まもりっぱ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784456
品番
90225
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
洗える防災スリッパ
ピタッとフィット!
「釘」も通さない特殊シートを底面に内蔵!
1100ニュートン
耐踏抜き性試験クリア
材質
本体:綿、ポリエステル、ポリウレタン、中材:ポリエステル、ウレタンフォーム、EVA樹脂、アルミシート
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
175.4
適合サイズ(cm)
22.5〜24.5