コジット
コジットの オフィスインテリア
コジットの 脚カバー・脚キャップ
脱げにくいチェアソックス ウッディ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80784508
品番
90960
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
フローリングのキズ・音を防ぐ
内側に滑り止め加工
丸型・角型兼用
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ウォールナット
高さ(mm)
10
質量(g)
44.9
縦(mm)
105
横(mm)
370