Wゲル 携帯クッション ハネナイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80784544 品番91645
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Wハニカムゲルで水に浮いたような座り心地。
いつでも、どこでも

材質
本体側地:ポリエステル
クッション材:TPE(熱可塑性エラストマー)
高さ(mm)30 質量(g)425.2 縦(mm)265 横(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする