コジット
コジットの 椅子
コジットの 椅子オプションパーツ
コジットの 椅子用クッション・サポーター
Wゲル 携帯クッション ハネナイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784560
品番
91646
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Wハニカムゲルで水に浮いたような座り心地。
いつでも、どこでも
材質
本体側地:ポリエステル
クッション材:TPE(熱可塑性エラストマー)
高さ(mm)
30
質量(g)
425.2
縦(mm)
265
横(mm)
34