コジット
コジットの ベッド関連
コジットの 介護クッション
GEL骨盤円座クッション ハネナイト ネイビー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784569
品番
92315
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
3Dゲル構造+円座クッション
お尻と太ももにやさしくフィット!
骨盤を支えるように
正しい姿勢をサポート。
材質
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、カバー:ポリエステル100%
高さ(mm)
65
質量(g)
2031
縦(mm)
40
横(mm)
460