サンベルム
サンベルムの 動物用品
サンベルムの シーツ/マット/床材
サンベルムの マット/床材
トイレの下に敷くマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
80784596
品番
PT5310
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
はっ水加工でお手入れ楽々
材質
表面:ポリエステル(はっ水加工) 中芯:ポリウレタンフォーム 裏面:PVC
色
ブラウン
質量(g)
212
縦(mm)
560
横(mm)
700