トイレの下に敷くマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード80784614 品番PT5010
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

はっ水加工でお手入れ楽々

材質表面:ポリエステル(はっ水加工) 中芯:ポリウレタンフォーム 裏面:PVC ブラウン サイズL 質量(g)433 縦(mm)860 横(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする