サンベルム
サンベルムの 動物用品
サンベルムの シーツ/マット/床材
サンベルムの マット/床材
ケージの下に敷くマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784639
品番
PT5410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
はっ水加工でお手入れ楽々
材質
表面:ポリエステル(はっ水加工) 中芯:ポリウレタンフォーム 裏面:PVC
色
ブラウン
質量(g)
500
縦(mm)
860
横(mm)
1200