曜日別特売
BCC2000PLUS Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUS Brinno(ブリンノ) 80784649

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

BCC2000PLUS Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUS Brinno(ブリンノ) 80784649
BCC2000PLUS Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUS Brinno(ブリンノ) 80784649
BCC2000PLUS Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUS Brinno(ブリンノ) 80784649

Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80784649
品番
BCC2000PLUS
参考基準価格(税別)¥144,560販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

ベストセラーの BCC2000 にカメラ エクステンダー キット (AFB1000) をバンドルした結果、これまでで最も簡単で効率的なタイム ラプス ソリューションが作成されました。
予測不可能な建設環境に耐えるように設計されたエクステンダー キットの 32 フィート (10 m) の長さのケーブルを使用すると、ラップトップまたはタブレット (Windows 64 ビット OS) からカメラにすぐにアクセスできます。

仕様
1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
その他
箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2
形状
小型
質量(kg)
クランプ可搬:50(延長ポールなし時)
質量(g)
3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む),マルチタスク ドングル ACB1000:9.3、USB-C ケーブル:450、取り付けアダプター:32.5
ねじ
カメラマウント:1/4”
電源
単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60
クランプ範囲(mm)
チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90
耐荷重
(マジックアーム)3 キロ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4 mm),マルチタスクドングル ACB1000:1.85×1.09×0.35 インチ (47.1×27.9×9 mm)、USB-Cケーブル:32フィート(10m)、取付アダプター:4.9×2.7×0.6 インチ (126×69×14.7 mm)
対応
交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)
保護等級
IPX5
機能
コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム
材料
クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ
液晶サイズ
液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイ
バッテリー
スロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)
視野
118°
焦点距離(mm)
2.8 (実際)、19 (35換算)
ケーブル
USB-A オス - USB-C オス、耐候性キャップとシール、UVコーティング、 32フィート (10m)、最大 200mbps の USB 2.0 高速データ転送をサポート
モード
キャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画
動作温度(℃)
0~45
絞り
F2.0
サイズ(mm)
167×156×115.5
使用場所
屋外
インターフェイス
(ドングル )出力: USB-C (カメラへ)、入力: USB-C (USB-C ケーブル用)、micro USB (ATH2000電源供給用)
適合カメラ
TLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)
注意
※ASP-1000Pソーラーパワーキットを使用している場合、BCS 18-55レンズには適用されません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする