3/22より値下げ!現場を応援

L11810 PallyPally ペーパータオルケース サンベルム 80784666 L11810 PallyPally ペーパータオルケース サンベルム 80784666 L11810 PallyPally ペーパータオルケース サンベルム 80784666

PallyPally ペーパータオルケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード80784666 品番L11810
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) 値下げ
719
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り出し口が大きい、はっ水加工のケース

材質ポリエステル ブラウン 高さ(mm)320 質量(g)35 縦(mm)5 横(mm)190 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする