サンベルム
サンベルムの ベッド・寝具
サンベルムの 布団カバー
かけ布団がクッションになるふとん収納袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80784700
品番
L08516
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使わない布団を有効活用
材質
ポリエステル
色
オレンジ
高さ(mm)
200
質量(g)
390
縦(mm)
600
横(mm)
600