サンベルム
サンベルムの ベッド・寝具
サンベルムの 布団カバー
タオルやブランケットがクッションになる収納袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80784745
品番
L11210
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ブランケットやタオルがクッションに
材質
ポリエステル
色
ブラウン
高さ(mm)
120
質量(g)
150
縦(mm)
340
横(mm)
370